曜日別特売
KCT22-060E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCT22-060E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792591
KCT22-060E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792591
KCT22-060E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792591

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)16
適合管外径(Φmm)22
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード10792591品番KCT22-060E
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4適合管外径(Φmm)22材質炭素鋼形状テーパー質量(kg)0.22種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~+250寸法E(mm)16寸法l(mm)45寸法I(mm)9六角対辺H(mm)36基準径の位置G(mm)9.53六角対辺H1(mm)32手じめL(mm)約48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10792442
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困った

対象商品 : 10792546
2020-08-13
用途: ボイラーメンテナンス時

ボイラ内部の清掃等で、エアーふかし棒で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10792433
2020-01-22
用途: 設備周辺工事
株式会社中島製作所

油圧装置の配管つなぎとして利用してます、商品の納品も早く重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする