※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLN15-040E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792731 KLN15-040E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792731 KLN15-040E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792731

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792731 品番 KLN15-040E
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合管外径(Φmm)15 材質炭素鋼 形状ニップル 質量(kg)0.182 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法L1(mm)約26 寸法E(mm)12 寸法l(mm)29 寸法I(mm)7.5 寸法E1(mm)12 六角対辺H(mm)27 基準径の位置G(mm)8.16 手じめL(mm)約41.5 二面幅h(mm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10792661
2024-07-05
用途:
機械の配管アレンジ
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか買いにくい探しにくいものなのでいつも助かってます

対象商品:
10792661
2023-01-19
用途:
高圧配管
オーエスケイ 様 (製造業)

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする