※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLN18-030E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792765 KLN18-030E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792765 KLN18-030E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792765

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792765 品番 KLN18-030E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 適合管外径(Φmm)18 材質炭素鋼 形状ニップル 質量(kg)0.256 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法L1(mm)約27.5 寸法E(mm)14 寸法l(mm)32 寸法I(mm)8 寸法E1(mm)9 六角対辺H(mm)32 基準径の位置G(mm)6.35 手じめL(mm)約44.5 二面幅h(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10792661
2024-07-05
用途:
機械の配管アレンジ
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか買いにくい探しにくいものなのでいつも助かってます

対象商品:
10792661
2023-01-19
用途:
高圧配管
オーエスケイ 様 (製造業)

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする