曜日別特売
KLN25-080E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLN25-080E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792835
KLN25-080E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792835
KLN25-080E NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス 10792835

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
寸法E(mm)20
適合管外径(Φmm)25
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード10792835品番KLN25-080E
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合管外径(Φmm)25材質炭素鋼形状ニップル質量(kg)0.499種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~+250寸法L1(mm)約35.5寸法E(mm)20寸法l(mm)36寸法I(mm)10寸法E1(mm)22六角対辺H(mm)41基準径の位置G(mm)10.39手じめL(mm)約49.5二面幅h(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10792661
2024-07-05
用途: 機械の配管アレンジ
マサムネオート自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか買いにくい探しにくいものなのでいつも助かってます

対象商品 : 10792661
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする