NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792862 品番 KUA10-000E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)10 材質炭素鋼 形状ユニオン 質量(kg)0.068 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜250 寸法E(mm)8 寸法l(mm)31 寸法I(mm)7 六角対辺H(mm)19 六角対辺H1(mm)17 手じめL(mm)約54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10792862
2021-06-10
用途:
切断されたパイプの接続
株式会社福田 様

塗装部分を取らないとインナカラーが入らない少し内径がもう少し余裕が欲しい

対象商品:
10792871
2017-09-23
用途:
トラクター修理

油圧鋼管の腐食穴開き修理のために使用、機能回復で大満足です。丁寧な作業要領がネットにあるので安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする