※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUA20-000E NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス 10792914 KUA20-000E NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス 10792914 KUA20-000E NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス 10792914

NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792914 品番 KUA20-000E
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)20 材質炭素鋼 形状ユニオン 質量(kg)0.305 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜250 寸法E(mm)17 寸法l(mm)38 寸法I(mm)8 六角対辺H(mm)36 六角対辺H1(mm)30 手じめL(mm)約63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10792862
2021-06-10
用途:
切断されたパイプの接続
株式会社福田 様

塗装部分を取らないとインナカラーが入らない少し内径がもう少し余裕が欲しい

対象商品:
10792871
2017-09-23
用途:
トラクター修理

油圧鋼管の腐食穴開き修理のために使用、機能回復で大満足です。丁寧な作業要領がネットにあるので安心です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする