※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス 10792966 KLA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス 10792966 KLA10-000E NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス 10792966

NE形鋼管用くい込み継手 エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792966 品番 KLA10-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)10 材質炭素鋼 形状エルボ 質量(kg)0.091 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法E(mm)8 寸法l(mm)23 寸法I(mm)7 六角対辺H(mm)19 手じめL(mm)約34.5 二面幅h(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする