※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
イハラサイエンスの 継手・パイプ
イハラサイエンスの 継手
イハラサイエンスの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
NE形鋼管用くい込み継手 エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10793027
品番
KLA22-000E
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
適合管外径(Φmm)
22
材質
炭素鋼
形状
エルボ
質量(kg)
0.403
種類
鋼管用くい込み継手
定格圧力(MPa)
31
温度範囲(℃)
-20〜+250
寸法E(mm)
18
寸法l(mm)
34
寸法I(mm)
9
六角対辺H(mm)
36
手じめL(mm)
約46.5
二面幅h(mm)
32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材