※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTA25-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793133 KTA25-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793133 KTA25-000E NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス 10793133

NE形鋼管用くい込み継手 ティー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10793133 品番 KTA25-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)25 材質炭素鋼 形状チーズ 質量(kg)0.789 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法E(mm)20 寸法l(mm)36 寸法I(mm)10 六角対辺H(mm)41 手じめL(mm)約49.5 二面幅h(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10793063
2013-07-18
用途:
機械製作及びメンテナンス
アグリジーゼル 様

物は良く問題ありませんが、他社に腐食防止のメッキ処理した物がありますので そちらの購入が希望です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする