NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10793151 品番 KKO08-000E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)8 材質炭素鋼 形状スリーブ 質量(kg)0.003 定格圧力(MPa)50 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法l(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エンベロープ付スリーブは従来のNS形ナットと組み合わせて使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10793176
2016-03-18
用途:
パイプ配管

ユンボ油圧パイプ取り付けに使用満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする