イハラサイエンス
イハラサイエンスの 継手・パイプ
イハラサイエンスの 継手
イハラサイエンスの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10793176
品番
KKO12-000E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
適合管外径(Φmm)
12
材質
炭素鋼
形状
スリーブ
質量(kg)
0.004
定格圧力(MPa)
40
温度範囲(℃)
-20〜+250
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エンベロープ付スリーブは従来のNS形ナットと組み合わせて使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材