曜日別特売
KKO16-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKO16-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793194
KKO16-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793194
KKO16-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793194

NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ

(1件のレビュー)
適合管外径(Φmm)16
内容量1個注文コード10793194品番KKO16-000E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)16材質炭素鋼形状スリーブ質量(kg)0.006定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~+250寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エンベロープ付スリーブは従来のNS形ナットと組み合わせて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10793176
2016-03-18
用途: パイプ配管

ユンボ油圧パイプ取り付けに使用満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする