※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKO18-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793203 KKO18-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793203 KKO18-000E NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンス 10793203

NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10793203 品番 KKO18-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)18 材質炭素鋼 形状スリーブ 質量(kg)0.007 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法l(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エンベロープ付スリーブは従来のNS形ナットと組み合わせて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10793176
2016-03-18
用途:
パイプ配管

ユンボ油圧パイプ取り付けに使用満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする