55002 Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 10797455 55002 Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 10797455 55002 Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 10797455 55002 Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 10797455 55002 Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 10797455

Jawin 55002 ノータックカーゴパンツ(春夏用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10797455 品番 55002
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

ワイルドに着こなしたい渋色系ジーニングの作業服。
バイオウォッシュによる独特の風合いとあたり感を持ち、表面に畝を織りだした凹凸ラインの織り柄が特長の綿100%素材のピケを使用しています。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)82 ウエスト(cm)85 種別ノータックカーゴパンツ シリーズJAWINシリーズ 混率(%)綿:100 生地ピケ RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10797665
2015-07-23
用途:
伐採

機能やデザインも良く、夏向けに生地の質感がとても気に入ったのですが、わたりが太くてダボダボした感じが残念でした。

対象商品:
10797421
2015-04-17
用途:
鋳造業の作業着として
有限会社 都留合金 様

腰が深すぎて履きづらい

対象商品:
10797701
2014-07-10
用途:
火花が散る場所にいるので、綿100%が良いため、着用しています。

綿100パーセントですので、火花が散る場所でも安心して着用できます。
作業パンツでありながら、デザインが良いと思います。
欲を言えば、右側のポケットと同じようなポケットが左にも
付いていると便利だと思います。(左は単体のポケットですので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする