※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ SL654C SPKセラミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
10797806
品番
SNGX120412T02020-DO SL654C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,600
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SL654C
トラスコ品番
552-5373
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
SL654C
内接円直径(Φmm)
12.7
刃先形状
T02020
コーナー半径(mm)
1.2
チップ形状
正方形
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。