曜日別特売
WNMG080404MQ SW05 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ 10798366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ SW05 超硬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
厚さ(mm)4.76
トラスコ品番556-2295
556-2295
544-5817
544-7852
544-7861
544-7879
546-4421
546-6156
546-6199
546-6253
552-6094
552-6141
553-9757
554-1913
554-1956
555-7801
555-7828
555-7852
556-1396
556-2333
556-2392
544-2184
544-2419
544-5981
544-8441
544-8450
544-8468
544-9332
546-0557
546-0778
546-1413
546-1804
546-4609
546-6911
546-6938
546-6971
546-7705
546-8515
546-8647
546-9627
546-9759
552-6574
552-6621
552-7431
554-0101
554-2707
554-2740
554-2791
555-8069
555-8085
555-8131
556-1426
556-3330
556-3356
556-3372
逃げ角(°)0
コーナー半径(mm)0.4
内容量1セット(10個)注文コード10798366品番WNMG080404MQ SW05
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質SW05トラスコ品番556-2295厚さ(mm)4.76材質(本体)SW05穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状六角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数6ブレーカ適合領域1逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする