曜日別特売
CNGG120404R TN60 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ 10798585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)チップブレーカ両面注文コード10798585品番CNGG120404R TN60
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質TN60トラスコ品番544-5779厚さ(mm)4.76材質(本体)TN60穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7勝手右勝手コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4ブレーカ適合領域3逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする