曜日別特売
GER200-010E TN6020 旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ 10804185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ TN6020 サーメット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
厚さ(mm)5.55
トラスコ品番548-5762
548-5762
548-5436
548-5541
548-5614
548-5932
548-3271
548-3778
548-3859
548-4081
548-4162
548-4294
548-4332
548-4391
548-4430
548-4529
548-4561
548-4600
548-4642
548-4758
548-4928
548-4952
548-4987
548-5061
548-5088
548-5118
548-5169
548-5193
548-5223
548-5240
548-5312
548-5339
548-5347
548-5371
548-5398
548-5517
548-5703
548-5720
548-5967
548-6009
548-6017
548-6068
548-6084
548-6220
548-6238
548-6262
548-6289
548-6386
548-6491
548-6521
548-6564
548-6599
548-6629
548-6696
コーナー半径(mm)0.1
内容量1セット(10個)注文コード10804185品番GER200-010E TN6020
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質TN6020トラスコ品番548-5762厚さ(mm)5.55材質(本体)TN6020穴径(Φmm)4.6寸法L(mm)-寸法H(mm)-寸法A(mm)-内接円直径(Φmm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法W(mm)-勝手-寸法W1(mm)9.54コーナー半径(mm)0.1穴の有無-チップ形状-穴の形状-チップブレーカ-コーナー数2ブレーカ適合領域-寸法CW(mm)2(-0.03~0.03)逃げ角(°)-寸法CDX(mm)3.2寸法INSL(mm)21.66
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする