3/22より値下げ!現場を応援

※左手のみです

506 床革手袋 南村製作所 10807736 506 床革手袋 南村製作所 10807736 506 床革手袋 南村製作所 10807736

床革手袋

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック セット内容左手2枚入 注文コード10807736 品番506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419
この商品はセット内容・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた牛床革を使用し柔らかく手になじみます。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)26 材質牛革(床革) グレー 加工背縫 機能耐熱・耐久性・耐摩耗性 アテ有無補強床革当付 入数(双)1 セット内容左手2枚入 用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業 質量(g)180 耐熱温度(℃)80 強度 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06122383
2022-04-21
用途:
鉄骨加工作業時
建設業・工事業

使いやすい。使用することに問題はないが包装を簡易的にして価格を安くしてほしい。

対象商品:
06122383
2021-12-11
用途:
機械作業時
教育・研究機関

手をしっかりとくるめるように,この品を選びました.突っ張るところも有りますが,手の保護には十分でした.

対象商品:
06122383
2021-12-01
用途:
工場勤務
製造業

柔らかくて使いやすいですね。長持ちするので購入頻度が少ないですが、次も購入させてもらいます。

対象商品:
10807736
2022-09-13
用途:
作業時
製造業

他商品と比べてコスパが良くリピート購入しています。

対象商品:
06122383
2021-07-06
用途:
薔薇の剪定とかに使っています。
その他業種

薔薇の棘なので、不用意に触ると刺さる事も有りますが、なんとかなります、
有刺鉄線なら全然問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10807727
2020-10-13
用途:
モノ運び等
小島湯 様

右利きのせいか、右だけ穴があくのが早く左が無駄になってたが、こう言う商品があると助かります。こう言う商品は探しても中々なっかた。

対象商品:
10807736
2020-05-29
用途:
電動工具使用時
不動産業

右利きなので、電動工具を使用する際に加工材を支持するのに左手の方が消耗しやすいので、このように片方だけの組み合わせの販売は助かります。

対象商品:
10807727
2019-06-28
用途:
鉄線・鉄筋加工時
製造業

作業していると利き手の右手側のみ穴が開いてしまう事が多いので、右手用だけ購入できるのは嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする