KGC-10型L KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 10807867

KGC-10型L KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 10807867
KGC-10型L KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 10807867
KGC-10型L KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研 10807867

KGC-10Lシリーズ吸収缶

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
破過時間200分以上
内容量1個注文コード10807867品番KGC-10型L
4月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

除毒能力がKGC-10(有機ガス)の約2倍以上。200分以上の長寿命(KGC-10型との比較。シクロヘキサン濃度300ppmの場合)の有機ガス用吸収缶です。

ガスの種類有機ガス用破過時間200分以上国家検定合格番号TN268適合マスクG-7、GW-7、HV-7,KGC-10Lシリーズ区分S-1取付方式外付式アズワン品番6-8389-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10807867
2023-07-05
用途: 塗装
その他業種

時間的には、短くて少し不満はありますが毎回リピート買いしている商品。

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2021-02-01
用途: 白蟻防除施工

床下での薬剤散布に使用しています。フィルターを装着して防塵対応にしています。かなりの数を消費しますので安価で助かっています。

対象商品 : 10807876
2021-10-24
用途: 塗装作業時
卸売・小売業

低価格ですが十分な性能を備えていて普通に使えていると思います。

対象商品 : 10807867
2021-04-24
用途: 塗装作業

だいたいいちにちひとかんでかんがえてますちょうどよい

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2020-05-20
用途: シャーシブラック 吹き付け
GARAGE M

使用感は標準品と変わらずですが、フィルター押さえが(Lサイズ)用が必要でした。
ミクロンフィルターは標準品外径が吸収缶の大径と同径の為、標準品を使用している。
L専用の物が有るのか?は不明ですが、今のところ不都合は無いのでそのまま標準品フィルターとの組み合わせで使用しています。

対象商品 : 10807867
2019-02-19
用途: 吹付塗装時
cbiミューズ製造業

手軽に使えて便利です。有機溶剤・シンナー等の臭気は完全に防いて、私の仕事上では、これで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 10807867
2019-03-07
用途: プライマー塗り時
黒田内装建設業・工事業

脱着がしやすく良いです。吸収缶の持ちも良く問題なしです。

対象商品 : 10807867
2018-07-19
用途: 塗装作業
サービス業

防塵マスク1180C-05にも使用できシンナー臭のない塗装作業ができました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする