曜日別特売
SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964

SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964
SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964
SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964
SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964
SUS-15 ステンレスハンマー オーエッチ工業 10807964

ステンレスハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)280
頭径(Φmm)29
内容量1本注文コード10807964品番SUS-15
参考基準価格(税別)¥30,780販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。

種類両口ハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)280材質(頭)SUS304材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業呼称#1 1/2頭部長(mm)104質量(g)1050トラスコ品番327-1218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする