ゴムホース専用ハサミ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10808025 品番17212
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。

全長(mm)218 刃長(mm)45 トラスコ品番327-8131 材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g)200 タイプ一枚刃はさみ 硬度HRC50 切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
ビニールホース切断時に使用

ハサミを固定して使用できるようであれば尚よかった。

対象商品:
10808025
2023-02-03
用途:
シリコンチューブのカットに使用

通常のハサミではチューブがカットに動いたりして切りにくかったのですが本品は動かない為、切り易いです。またカット面もきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10808025
2020-12-28
用途:
ゴムホース切り
農・林・水産業

切れ味抜群で大変満足してます。
対応も素早くたすかりました。

対象商品:
10808025
2019-03-04
用途:
ガソリンホース、ゴムシート等の切断

今まで専用のハサミがあるとは知らず、ホースを綺麗にカットするのに苦労していましたが、このハサミを使ったところ、めちゃくちゃ綺麗にしかも軽い力でサクサク切れるのでとても感動した。もっと早くこのハサミの存在を知っていれば良かったなと思った。あとは耐久性に期待したいです。

対象商品:
10808025
2018-03-29
用途:
ホース切断
製造業

すごく良いですよ。
意味なくスパスパホース切りたくなります。

謳い文句に、意義無し。

さすが刃物の町、関市の会社。

対象商品:
10808025
2017-12-11
用途:
自動車整備時に!!
小笠商店 様 (サービス業)

自動車の純正部品のホースが生産終了の為、汎用のエアホースや耐油ホースを切断するのに使用しました。

切れ味は申し分なく、切った断面も綺麗に切れました。
耐久性はわかりませんが、値段も手頃で良い商品だと思います。

対象商品:
10808025
2021-01-20
用途:
シリコンブレードホースの切断

切れ味は良いですが、使用頻度が低くてもバネが折れます。ゴム硬度に合っていないかもしれません。
数年前にもバネが折れるという感想がありましたが、何か対応されたのでしょうか?交換部品としてバネの販売を希望します。

対象商品:
10808025
2017-02-17
用途:
ビニールホースの切断

切れ味は大変満足のいく商品です・・・が
バネ部の耐久性が良くない。
今まで、3本、使用していますが、切れ味に問題が出る前に
すべて、バネ部が破損しています。
バネのみの販売をするか、バネ部の耐久性を向上して頂きたい
商品です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする