アジャストクッションラチェットドライバー 13PC

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10808034 品番D-77
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

12個のビットが収納されているので携帯に便利
握りやすく、すべらないユニバーサルクッショングリップ
ほとんどのネジが廻せて、しかも奥までとどく伸縮タイプ

全長(mm)210〜280 軸長(mm)80〜150 グリップ径(Φmm)33 材質(グリップ)樹脂 質量(g)270 刃先マグネットあり 軸貫通なし 仕様ラチェット機構付 トラスコ品番327-8093 セット内容ボールポイントビット(2.5、3.0、4.0、5.0、6.0)、ヘックスロービット(いじり止め穴付)(T-10、T-15、T-20、T-30T、T-40)、ドライバービット(+No.1、+No.2、 2way(+No2、-6) 種類セット品 商品構成セット品 アズワン品番2-8172-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10808034
2019-07-26
用途:
機械の設置やメンテナンス時

プラス、マイナスの他,六角やトルクスが付属し,軸が伸縮するのが大変便利。このドライバーだけで作業のほぼすべてを網羅できる。軸の収納方向にロックがかかるが,延びる方向にもロックがかかると良かったと思いますが,実使用には問題無い。もっと軽いとうれしいですが,どちらにしても購入して良かった工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする