ムラテックKDS
ムラテックKDSの カッター
ムラテックKDSの カッターナイフ
フィンガーガードカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10808043
品番
L-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
握り手を守る安全形状。
指先に油や水がついて滑りやすい現場作業に。
カッター本体に指をかけた状態での作用が可能。
「安全ガード」部で刃先のくい込み量を適度に調整。
色
イエロー
付属品
鋭黒刃3枚付
仕様
ネジロック
トラスコ品番
342-2828
質量(g)
98
刃厚(mm)
0.5
刃の種別
鋭黒刃(大)
RoHS指令(10物質対応)
対応