※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
突切り用チップ PR930 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
トラスコ品番
549-0448
548-9008
548-9024
549-0090
549-0162
549-0332
549-0391
549-0413
549-0448
553-8238
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10808053
品番
GMR4-TK-8D PR930
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
PR930
トラスコ品番
549-0448
材質(本体)
PR930
寸法S(mm)
4.3
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.3
寸法CW(mm)
4(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
-
寸法PSIRR(°)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。