カネシカ
鹿衛門 仕上鏝
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1丁
材質
鋼/本焼
サイズ(mm)
180
寸法(縦×横)(mm)
180×50~56
注文コード
10808411
品番
12501800011
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ・寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途
細かい部分の仕上げ塗り
荒仕上後のツヤ出し
厚さ(mm)
0.5
材質
鋼/本焼
サイズ(mm)
180
寸法(縦×横)(mm)
180×50~56