曜日別特売
GA-3030 グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ 10809906

グリップアンカー(スチール製)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100本)
ねじ径W3/8
全長(mm)30
ドリル径(Φmm)12.5
内容量1箱(100本)注文コード10809906品番GA-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。

用途
軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)9ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製穿孔長(mm)35最大引張荷重kN(kgf)9.8(1000)
注意
※最大引張荷重(KN)のデータはコンクリート強度Fc21N/mm2(210kgf/cm2)でのテスト結果です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02276547
2022-11-24
用途: 簡易アンカ-
株式会社原商

価格が安く何度かリピ-トさせていただいてます。 物はサンコ-製なので問題なしです。

対象商品 : 02276547
2019-08-01
用途: 小学校の砂場の木枠土台固定用アンカーとし
株式会社ケイ・テック建設業・工事業

コスパ良く使い勝手よく満足です。
少し納期が遅れましたが使用には問題なく良かったです

対象商品 : 02276547
2018-01-16
用途: 塗装足場、仮設足場の転倒防止。

可もなく不可もなく、ごく普通のアンカーです。
沿岸部では、ステンレス製が良いでしょう。

対象商品 : 02276531
2016-08-05
用途: 照明器具の固定に。
富田防災ビジョン建設業・工事業

ごく普通の物だと思います、特に問題なし。

2018-10-02
用途: 機械の設置

普通にホームセンターの方が安かった・・。
性能的には問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする