GP-1000-40 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 10809951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-1000-40 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 10809951
GP-1000-40 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 10809951

減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード10809951品番GP-1000-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,300

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。

二次側圧力計(MPa)
0.05~0.9/
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2一次側適合圧力(MPa)0.1~1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下使用温度範囲(℃)220仕様内部検出、ストレーナ内蔵質量(kg)14.5材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン寸法L(mm)190寸法H(mm)323最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気寸法H1(mm)82一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10809951GP-1000-4038848905GP-1000-40GP-1000-40 減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ 38848905減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ1個
79,980
税込87,978
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする