GD-24GS-32 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ 10810037

GD-24GS-32 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ 10810037
GD-24GS-32 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ 10810037

減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード10810037品番GD-24GS-32
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。
接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。
圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。
密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4一次側適合圧力(MPa)02.~1.6二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.55仕様内部検出、弁リーク0質量(kg)5.7形式直動式寸法L(mm)236寸法H(mm)285寸法d(mm)Rc1 1/4接続JIS Rc寸法H1(mm)80流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10810012
2017-11-24
用途: 機械のメンテ
サイダ設計

納期対応が良い、商品も問題なく使いやすい、次回も購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする