呼び径(A)15呼び径(B)1/2一次側適合圧力(MPa)1.7二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.4使用温度範囲(℃)210仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵トラスコ品番382-3016質量(kg)1.9材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法L(mm)80寸法H(mm)191寸法d(mm)Rc1/2最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下二次側圧力計(MPa)0.05~0.4適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05