曜日別特売
GD-30-25-A 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ 10810125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GD-30-25-A 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ 10810125
GD-30-25-A 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ 10810125

減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
寸法L(mm)95
二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1
内容量1個注文コード10810125品番GD-30-25-A
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。
圧力調整がハンドル操作で工具不要です。
ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。
圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。

呼び径(A)25呼び径(B)1一次側適合圧力(MPa)1.7二次側調整圧力範囲(MPa)0.02~0.1使用温度範囲(℃)210仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵質量(kg)2材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法L(mm)95寸法H(mm)191寸法d(mm)Rc1最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下二次側圧力計(MPa)0.02~0.1適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10810073
2018-03-20
用途: 器械組立
製造業

いつもお世話になっております。
検証用の部品として必要となり納期の観点で他社より優れておりましたので
購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする