呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0設定圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)5~220仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ質量(kg)0.8材質(本体)CAC形式揚程式寸法L(mm)38寸法H(mm)126.5寸法d(mm)Rc3/4寸法D(mm)21接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体寸法H1(mm)43適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼