曜日別特売
AL-150-32-0.8 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 10810527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-150-32-0.8 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 10810527
AL-150-32-0.8 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ 10810527

安全弁 ALシリーズ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/4設定圧力(MPa)0.8注文コード10810527品番AL-150-32-0.8
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0設定圧力(MPa)0.8使用温度範囲(℃)5~220仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ質量(kg)1.8材質(本体)CAC形式揚程式寸法L(mm)50寸法H(mm)179.5寸法d(mm)Rc1 1/4寸法D(mm)33接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体寸法H1(mm)61.5適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
注意
※水・油等液体の場合は最高温度が120℃になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10810213
2021-02-25
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

こちらも、使い易くて、良かったです。改善点は、特にありません。

対象商品 : 10810283
2017-07-04
用途: 機械設備に付属

他の型番も使っているが、このタイプが一番無難です。

対象商品 : 10810247
2017-03-05
用途: チェックバルブと
株式会社吉成産業

安全弁ですが圧力の逃がし弁として使用しております、逃がし側の口径が大きいので流速を抑えることが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする