曜日別特売
TD-10NA スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ 10811814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD-10NA スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ 10811814
TD-10NA スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ 10811814

スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード10811814品番TD-10NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,100

空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)2仕様ストレーナ内蔵質量(kg)0.9材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90寸法d(mm)Rc1/2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc寸法H1(mm)49寸法H2(mm)58.5適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10811814TD-10NA38849754TD-10NATD-10NA スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ 38849754スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズヨシタケ1個
19,980
税込21,978
メーカー後継品です。塗装色がシルバーになりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38849763
2019-10-03
用途: 古い不良品からの交換用として

既設のものが経年劣化による動作不良を起こし蒸気漏れしていたため交換。
以前のものはブローとトラップの切り替えバルブが付いていたが、こちらの方がシンプルで良い。

対象商品 : 38849772
2018-04-07
用途: 蒸気配管内の蒸気と水の分離

ヨシタケの製品なので、問題なく使えています。価格的にも安く、満足です。

対象商品 : 38849763
2016-06-15
用途: 蒸気注入の開閉

ヘッド部分が錆びてしまうので改善できれば最高です。

対象商品 : 38849754
2015-12-18
用途: 温水用ラジエーターのドレントラップとして使用
製造業

他社製品から切り替えたが、安価な割に性能は変わらないので、他の熱交換器用のドレントラップにも使用してみたい。

対象商品 : 38849754
2014-12-09
用途: クリーニング業のプレス機
シロヤ

値段 品質 デザイン良いです。

対象商品 : 38849754
2014-04-25
用途: 蒸気のドレン抜き
溝川食品

蒸気ドレンを素早く抜いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする