TA-3-25 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ 10811866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-3-25 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ 10811866
TA-3-25 空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ 10811866

空気抜弁 TA-3シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード10811866品番TA-3-25
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)0.01~1使用温度範囲(℃)90質量(kg)2.88材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)寸法H(mm)143寸法d(mm)Rc1最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10811841
2021-12-08
用途: 水道のメンテナンス
農・林・水産業

信頼のあるメーカーです。当たり前のように利用しています。

対象商品 : 10811857
2015-04-03
用途: 農業用灌水圧力タンクのエアー抜きに

以前付いてたものが壊れたので取り換え
ました 付け替えやすかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする