※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP-1-15 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ 10812015 WP-1-15 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ 10812015

水撃防止器 WP-1シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10812015 品番 WP-1-15
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。
効果は半永久的でメンテナンスフリーです。
水道法基準適合品。

質量(kg)0.25 適合流体冷温水・水道水 材質(本体)黄銅 材質(パイプ) 呼び径15A(1/2B) 最高圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)28.3 寸法B(mm)32 寸法H(mm)123 最高温度(℃)90 最大流速(m/s)3 接続JIS R 封入圧力(MPa)0.15 トラスコ品番382-6309 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10812024
2020-08-29
用途:
給水管のウォーターハンマー防止

ウォーターハンマーの相談があり、半信半疑で設置してみたところ効果があり満足です

2人が参考にしています
対象商品:
10812015
2015-01-20
用途:
水配管

装置組み込みパーツや、設置用パーツとして購入。
ウォーターハンマーが出やすいところは必ずあるので、とても重宝している。
縦長な形や、向きを問わないところも使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10812024
2014-12-03
用途:
農業用25トンタンクからの水撃防止

完璧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする