MS-3-13-25 ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ 10812121

MS-3-13-25 ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ 10812121
MS-3-13-25 ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ 10812121

ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード10812121品番MS-3-13-25
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。
構造が簡単なため、故障は全くありません。
ステンレス製の為、腐食の心配はありません。

寸法H1(mm)35寸法L(mm)140寸法L1(mm)70寸法L2(mm)70寸法d(mm)Rc1呼び径(A)25呼び径(B)1接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気質量(kg)0.8発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする