曜日別特売
MS-6-15 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-6-15 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812286
MS-6-15 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812286

ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード10812286品番MS-6-15
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。

寸法D(mm)35寸法L(mm)48.5寸法d(mm)Rc1/2呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気質量(kg)0.25発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10812295
2020-06-05
用途: 部品交換
シラホフーズ株式会社

今まで業者に発注し手配してもらっていたのですが、値段も高く且つ入手までに時間がかかっていたので、本当に助かりました。
次のメンテナンスの際も注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする