曜日別特売
MS-6-40 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-6-40 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812322
MS-6-40 ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケ 10812322

ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード10812322品番MS-6-40
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。

寸法D(mm)70寸法L(mm)59寸法d(mm)Rc1 1/2呼び径(A)40呼び径(B)1 1/2接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気質量(kg)1.15発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10812295
2020-06-05
用途: 部品交換
シラホフーズ株式会社

今まで業者に発注し手配してもらっていたのですが、値段も高く且つ入手までに時間がかかっていたので、本当に助かりました。
次のメンテナンスの際も注文致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする