※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ピッチ(mm)
9.525
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
4.8
4.8
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812733
品番
SS35 JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
用途
ステンレスローラチェン用ジョイントリンク
リンクプレート厚さT(mm)
1.25
リンクプレート高さH(mm)
8.9
ピン長L1(mm)
7.4
ピン長L2(mm)
6
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.8
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS35
最大許容張力(kN)
0.24