※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼクサスチェン
ステンレスジョイントリンク
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
31.75
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
4.8
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10812882
品番
SS100 JL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ステンレスローラチェン用ジョイントリンク
リンクプレート厚さT(mm)
4
リンクプレート高さH(mm)
29.3
ピン長L1(mm)
23.4
ピン長L2(mm)
19.8
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
ピン形式
リベット形
適合チェーンNo.
SS100
最大許容張力(kN)
2.64