※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼ピンゲージ AA バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)0.13 注文コード10813031 品番AA 0.13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径・校正証明書など45種類から選べます 他の種類を見る

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。

呼び径(mm)0.13 ゲージ長さ(mm)20 真円度・円筒度(μm)0.5以内 用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。 硬度HV480以上 径精度(μm)±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする