CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 切刃数1 トラスコ品番572-1768 注文コード10831668 品番N123H1-0500-RO 1105
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・切刃数・トラスコ品番など54種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番572-1768 被削材SM 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2.5 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする