サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃数
1
トラスコ品番
571-0278
注文コード
10831817
品番
L123H1-0200-RO S05F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
材質・切刃数・トラスコ品番
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
571-0278
被削材
S
勝手
左
切削幅(mm)
2
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10831817
L123H1-0200-RO S05F
60709616
L123H1-0200-RO S05F
CoroCut(R)1 倣い加工用チップ 特定用途
サンドビック
1箱(10個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました