CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) トラスコ品番572-3663 注文コード10860867 品番N123M2-0900-0008-GM 1125
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番572-3663 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)9.05 コーティングTIALN 刃幅公差(mm)-0.1〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする