※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
ミーリングカッター用 丸駒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
485-9804
816-2048
485-9782
816-2049
485-9791
816-2050
485-9804
816-2051
485-9812
816-2052
485-9821
816-2053
485-9839
485-9847
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10861165
品番
C16R06-B15P7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
呼び外径(mm)
16
角度(°)
15
トラスコ品番
485-9804
材質
高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
質量(g)
7