※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 10mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
41形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
注文コード
10871823
品番
41-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
41形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク長(mm)
120
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10
仕様
孔荒削
トラスコ品番
816-1661
質量(g)
80
寸法A(mm)
6
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
3.5
寸法G(mm)
45