曜日別特売
506-0 (13L-0) ハイス付刃バイト 10mm 三和製作所(三和バイト) 10871848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 10mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)JIS規格13L形JIS呼び13L注文コード10871848品番506-0 (13L-0)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
JIS規格13L形シャンク長(mm)100シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10仕様右片刃トラスコ品番816-1735質量(g)68寸法A(mm)8寸法F(mm)1寸法D(mm)3寸法B(mm)13寸法C(mm)4JIS呼び13L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする