※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 10mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
JIS規格
66形
JIS呼び
66
注文コード
10871918
品番
521-0 (66-0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・JIS呼び・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
66形
シャンク長(mm)
125
シャンク幅(mm)
10
シャンク高さ(mm)
10
仕様
平削突切
トラスコ品番
816-1913
質量(g)
91
寸法A(mm)
3
寸法F(mm)
2
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
4
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
35
JIS呼び
66
寸法θ°
25