※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 13mm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
注文コード
10872112
品番
211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・寸法C・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)
13
シャンク高さ(mm)
13
トラスコ品番
816-1649
質量(g)
176